Y-letkuliitin
Y-letkuliittimet
MUOVINEN Y-KAPPALE 4 MM
Tuotenro 050025048
EAN 4011231423052
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Kestää esim. bensiiniä, dieseliä, öljyä, pesuvettä, jarrunestettä ja jäätymisenestoainetta
- Useita kokoja ja malleja, valmistettu asetaalihartsista
Tiedot(X)
![]() | |
Sisähalkaisija (D2) | 2,5 mm |
Letkuliitännän halkaisija (D1) | 4,0 mm |
Pituus (kokonaispituus) (L1) | 25,5 mm |
Materiaali | Polyoksimetyleeni |