Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Y-letkuliitin

Y-letkuliittimet
MUOVINEN Y-KAPPALE 6 MM

Tuotenro 050025050

EAN 4011231423106

-
Y-letkuliitin

Tuotenro 050025050

-
Määrä
P-koko:
x 25 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

  • Kestää esim. bensiiniä, dieseliä, öljyä, pesuvettä, jarrunestettä ja jäätymisenestoainetta

  • Useita kokoja ja malleja, valmistettu asetaalihartsista
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sisähalkaisija (D2)

3,0 mm

Letkuliitännän halkaisija (D1)

6,0 mm

Pituus (kokonaispituus) (L1)

44 mm

Materiaali

Polyoksimetyleeni

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot