Ydintäytehitsauslanka Cor-A-Rosta 304L
Suojakaasuhitsauslanka, Cor-A-Rosta 304L
MIG COR-A-ROSTA 304L 1,2X15KG
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/557184231.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/557184233.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/557184234.jpg)
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Cor-A-Rosta 304L on MAG-rutiilitäytelanka, joka on suunniteltu ruostumattoman teräksen jalkoasentohitsaukseen. Tämä hitsauslanka tarjoaa erinomaiset langansyöttöominaisuudet ja helppokäyttöisen kirkaspintaisen hitsin, mikä tekee hitsauksesta vaivatonta ja tehokasta. Vakaa kaari ja vähäiset roiskeet takaavat korkean laadun hitsaussaumalle, samalla kun hyvä kuonan irtoaminen helpottaa työn jälkeistä viimeistelyä.
- MAG-rutiilitäytelanka ruostumattoman teräksen jalkoasentohitsaukseen
- Erinomaiset langansyöttöominaisuudet ja helppokäyttöinen kirkaspintainen hitsi
- Vakaa kaari, vähän roiskeita, hyvä kuonan irtoaminen
Luokittelu:
- AWS A5.22 E 308LT0- 1/-4
- EN ISO 17633-A T19 9 L R C/M 3
Virtatyyppi/Suojakaasu
DC+
Ar+ (>5-25%) CO2 (EN 439: M21)
100 % CO2 (EN 439 : C1)
Virtaus 15 - 25 L/min
Tiedot(X)
Langan /puikon /johdon /vaijerin halkaisija (Ø) | 1,2 mm |
Kerroskelaus | Kyllä |
Paino | 15 kg |
Pituussuuntainen venymä vähint. | 35 % |
Vetolujuus vähint. | 510 N/mm² |
Tuotteen paino | 15 kg |
Kaasu | Argon/CO2 |
Mekaaniset ominaisuudet, tyypillinen, puhdas hitsiaine | Hitsattuna Vaadittu AWS | EN 17633-A | Tyypilliset arvot M21/C1 |
Myötölujuus N/mm² | ei vaadittu | min 320 | 400 |
Murtolujuus N/mm² | min 520 | min 510 | 560 |
Venymä % | min 35 | min 30 | 42 |
Iskusitkeys ISO-V(J) +20°C | 80 | ||
-110°C | 40 |
Kemiallinen analyysi | |||||
C | Mn | Si | Cr | Ni | FN |
0,03 | 1,3 | 0,7 | 19.5 | 10 | 8 |
Hyväksynnät | ||
LR | DNV | TÜV |
+ | + | + |