Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Ydintäytehitsauslanka Cor-A-Rosta 316L

Suojakaasuhitsauslanka, Cor-A-Rosta 316L
MIG COR-A-ROSTA 316L 1,2X15KG

Tuotenro 0982930124

EAN 4053479981406

-
Ydintäytehitsauslanka Cor-A-Rosta 316L

Tuotenro 0982930124
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
Laadukas rutiilitäytelanka jalkoasentohitsaukseen RST/HST teräksille. Erinomainen langansyöttö ja kirkaspintainen hitsi, vähäiset roiskeet ja hyvä kuonan irtoaminen.

Korkealaatuinen Cor-A-Rosta 316L on rutiilitäytelanka MAG-hitsaukseen. Tarjoaa erinomaisen suorituskyvyn jalkoasentohitsauksessa ruostumattomille ja haponkestäville teräksille. Langalla on erinomaiset langansyöttöominaisuudet ja se tuottaa helppokäyttöisen, kirkaspintaisen hitsin. Vakaa kaari ja vähäiset roiskeet tekevät hitsaamisesta tehokasta ja siistiä. Lisäksi kuona irtoaa helposti mikä helpottaa viimeistelytöitä ja jatkokäsittelyä.



  • Suojakaasullinen ruostumaton/haponkestävä täytelanka jalkoasentohitsaukseen

  • RST/HST teräksille

  • Erinomaiset langansyöttöominaisuudet ja helppokäyttöinen kirkaspintainen hitsi

  • Vakaa kaari

  • Vähän roiskeita

  • Hyvä kuonan irtoaminen
Suorituskyvyn osoitus

AWS A5.22 E 316LT0-1/-4


EN ISO 17633-A 19 12 3 L R C/M3

Huomautus

Virtatyyppi/Suojakaasu


DC+


Ar+ (>5-25%) CO2 (EN 439: M21)


100 % CO2 (EN 439 : C1)


Virtaus 15 - 25 L/min

AWS A5.22 E 316LT0-1/-4


EN ISO 17633-A 19 12 3 L R C/M3

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Langan /puikon /johdon halkaisija (Ø)

1,2 mm

Paino

15 kg

Pitkittäinen venymä vähint.

25 %

Vetolujuus vähint.

510 N/mm²

Tuotteen paino

15 kg

Kaasu

Argon/CO2

Mekaaniset ominaisuudet, tyypillinen, puhdas hitsiaine Hitsattuna Vaadittu AWS EN 17633-A Tyypilliset arvot M21/C1
Myötölujuus N/mm² ei vaadittu min 320 440
Murtolujuus N/mm² min 485 min 510 580
Venymä % min 30 min 25 38
Iskusitkeys ISO-V(J) +20°C 70
-110°C 40

Hyväksynnät

LR TÜV
+ +

Kemiallinen analyysi

C Mn Si Cr Ni Mo FN
0,03 1,3 0,5 19 12 2,7 8

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot