Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Ydintäytehitsauslanka Cor-A-Rosta P309L

Suojakaasuhitsauslanka, P309L
MIG COR-A-ROSTA P309L 1,2X15KG

Tuotenro 0982932123

EAN 4053479981437

-
Ydintäytehitsauslanka Cor-A-Rosta P309L

Tuotenro 0982932123
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
COR-A-ROSTA P309L rutiilitäytelanka sopii ruostumattomien teräksien sekä sekaliitoksien asentohitsaukseen. Langalla hyvä halkeamankestävyys ja kuona irtoaa helposti. .

Suojakaasuhitsauslanka COR-A-ROSTA P309L on CrNi-seosteinen rutiilitäytelanka, joka on suunniteltu erityisesti asentohitsaukseen ruostumattomille teräksille sekä sekaliitoksille. Lisäksi se soveltuu erinomaisesti myös puskurikerrosten hitsaukseen, ja sen hitsattavuus on erinomainen ja kuona irtoaa helposti. Tuote tarjoaa hyvän halkeamankestävyyden.



  • CrNi-seosteinen rutiilitäytelanka asentohitsaukseen

  • Ruostumattomille teräksille sekä sekaliitoksille (RST/FE)

  • Soveltuu myös puskurikerrosten hitsaukseen

  • Erinomainen hitsattuvuus ja helposti irtoava kuona

  • Hyvä halkeamankestävyys
Suorituskyvyn osoitus
  • AWS A5.22 E 309LT0- 1/-4

  • EN ISO 17633-A 23 12 L P C/M 2
Huomautus

Virtatyyppi/Suojakaasu


DC+


Ar+ (>5-25%) CO2 (EN 439: M21)


100 % CO2 (EN 439 : C1)


Virtaus 15 - 25 L/min

  • AWS A5.22 E 309LT0- 1/-4

  • EN ISO 17633-A 23 12 L P C/M 2
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Langan /puikon /johdon halkaisija (Ø)

1,2 mm

Kerroskelaus

Kyllä

Paino

15 kg

Pitkittäinen venymä vähint.

25 %

Vetolujuus vähint.

510 N/mm²

Tuotteen paino

15 kg

Kaasu

Argon/CO2

Mekaaniset ominaisuudet, tyypillinen, puhdas hitsiaine Hitsattuna Vaadittu AWS EN 17633-A Tyypilliset arvot M21/C1
Myötölujuus N/mm² ei vaadittu min 320 445
Murtolujuus N/mm² min 520 min 510 560
Venymä % min 30 min 20 36
Iskusitkeys ISO-V(J) +20°C 45
-110°C 40

Hyväksynnät

ABS LR DNV TÜV
+ + + +

Kemiallinen analyysi

C Mn Si Cr Ni FN
0,04 1,3 0,6 24 12,5 15

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot