Ydintäytehitsauslanka Cor-A-Rosta P316L
Suojakaasuhitsauslanka, P316L
MIG COR-A-ROSTA P316L 1,2X15 KG
Tuotenro 0982930123
EAN 4053479981390
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Rutiilitäytelanka COR-A-ROSTA P316L on täydellinen valinta asentohitsaukseen ruostumattomille ja haponkestäville teräksille. Sen erinomaiset langansyöttöominaisuudet ja helppokäyttöinen kirkaspintainen hitsi tekevät hitsaamisesta vaivatonta ja tehokasta. Vakaa kaari ja vähäiset roiskeet takaavat laadukkaan lopputuloksen, samalla kun hyvä kuonan irtoaminen helpottaa työskentelyä.
- Suojakaasullinen ruostumaton/haponkestävä täytelanka asentohitsaukseen
- RST/HST teräksille
- Erinomaiset langansyöttöominaisuudet ja helppokäyttöinen kirkaspintainen hitsi
- Vakaa kaari
- Vähän roiskeita
- Hyvä kuonan irtoaminen
- AWS A5.22 E 316LT1-1/-4
- EN ISO 17633-A 19 12 3 L P C/M2
Virtatyyppi/Suojakaasu
DC+
Ar+ (>5-25%) CO2 (EN 439: M21)
100 % CO2 (EN 439 : C1)
Virtaus 15 - 25 L/min
- AWS A5.22 E 316LT1-1/-4
- EN ISO 17633-A 19 12 3 L P C/M2
Tiedot(X)
Langan /puikon /johdon halkaisija (Ø) | 1,2 mm |
Kerroskelaus | Kyllä |
Paino | 15 kg |
Pitkittäinen venymä vähint. | 25 % |
Vetolujuus vähint. | 485 N/mm² |
Tuotteen paino | 15 kg |
Kaasu | Argon/CO2 |
| Mekaaniset ominaisuudet, tyypillinen, puhdas hitsiaine | Hitsattuna Vaadittu AWS | EN 17633-A | Tyypilliset arvot M21/C1 |
| Myötölujuus N/mm² | ei vaadittu | min 320 | 440 |
| Murtolujuus N/mm² | min 485 | min 510 | 580 |
| Venymä % | min 30 | min 20 | 38 |
| Iskusitkeys ISO-V(J) +20°C | 70 | ||
| -110°C | 40 |
Hyväksynnät | ||
| ABS | DNV | TÜV |
| + | + | + |
Kemiallinen analyysi | ||||||
| C | Mn | Si | Cr | Ni | Mo | FN |
| 0,03 | 1,3 | 0,5 | 19 | 12 | 2,7 | 6 |