Ydintäytehitsauslanka Innershield NR-211 MPE
Suojakaasuhitsauslanka, NR-211 MPE
MIG TÄYTELANKA NR-211-MP 0.9X4,5 KG
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Innershield-hitsaus on kaarihitsausmenetelmä, jossa valokaari palaa täytelangan ja työkappaleen välillä.
- Jauheesta muodostuu kaasusuoja hitsitapahtumalle ja kuona hitsisulan päälle.
Luokittelu:
- AWS A5.20-95 E71T-11
- EN ISO 17632-A:T42 Z Z N 1 H10
Tiedot(X)
Langan /puikon /johdon /vaijerin halkaisija (Ø) | 0,9 mm |
Kerroskelaus | Kyllä |
Paino | 4,5 kg |
Kelan tyyppi | Muovikela S200 |
Tyypin kuvaus | AWS A5.20-95 E71T-11 |
Pituussuuntainen venymä vähint. | 20 % |
Vetolujuus vähint. | 480 N/mm² |
Tuotteen paino | 4,500 kg |
Mekaaniset ominaisuudet, tyypillinen, puhdas hitsiaine | ||
vaadittu AWS | Tyypilliset arvot | |
Myötölujuus N/mm² | min. 400 | 450 |
Murtolujuus N/mm² | min. 480 | 610 |
Venymä % | min. 20 | 22 |
Iskusitkeys ISO-V(J) | ei vaadittu |
Kemiallinen analyysi | |||||
C | Mn | Si | P | S | Al |
0,21 | 0,65 | 0,25 | 0,010 | 0,003 | 1,3 |
Hyväksynnät | |
LR | BV |
+ | + |