Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Ydintäytehitsauslanka Outershield 81K2-H

Suojakaasuhitsauslanka, 81K2-H
RUTIILITÄYTEL OS81K2-H 1,2X16KG B300

Tuotenro 0982912086

EAN 8712067076066

-
Ydintäytehitsauslanka Outershield 81K2-H

Tuotenro 0982912086
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
MAG-rutiilitäytelanka tarjoaa ylivoimaisen hitsattavuuden ja erinomaiset mekaaniset ominaisuudet matalissa lämpötiloissa. Soveltuu erinomaisesti offshore sovellutuksiin.

Outershield OS81K2-H on MAG-rutiilitäytelanka mataliin käyttölämpötiloihin, joka on suojakaasullinen jauhetäytelanka 1,5% Ni, Ti ja B seostuksella. Tämä lanka sopii erinomaisesti offshore sovellutuksiin ja vastaaviin kohteisiin, tarjoten ylivoimaisen hitsattavuuden ja erinomaiset mekaaniset ominaisuudet. Sen matala vetytaso ja tasainen laatu takaavat erinomaiset syöttöominaisuudet, mikä tekee siitä luotettavan työkalun hitsaustyöhön, jossa vaaditaan huippulaatua.



  • MAG-rutiilitäytelanka mataliin käyttölämpötiloihin

  • Suojakaasullinen jauhetäytelanka 1,5% Ni, Ti ja B seostuksella

  • Käytetään offshore sovellutuksissa ja vastaavissa kohteissa

  • Ylivoimainen hitsattavuus: vähän roiskeita, hyvä palon ulkonäkö

  • Erinomaiset mekaaniset ominaisuudet (CVN 80J, -60°C)

  • Matala vetytaso (H DM

  • Tasainen laatu

  • Erinomaiset syöttöominaisuudet
Suorituskyvyn osoitus

AWS A5.29/A5.29M E81T1-K2M-JH4 (kaikki Ø)


EN ISO 17632-A T50 6 1.5Ni P M 2 H5 (Ø1,2mm)

Huomautus

Virtatyyppi/Suojakaasu


DC+ M21 Ar+ > 15-25 % CO2 (EN 439) 15 -25 l/min

AWS A5.29/A5.29M E81T1-K2M-JH4 (kaikki Ø)


EN ISO 17632-A T50 6 1.5Ni P M 2 H5 (Ø1,2mm)

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Langan /puikon /johdon halkaisija (Ø)

1,2 mm

Paino

16 kg

Kelan tyyppi

Metallikela B300

Pitkittäinen venymä vähint.

23 %

Vetolujuus vähint.

590 N/mm²

Tuotteen paino

16,000 kg

Kaasu

Argon/CO2

Mekaaniset ominaisuudet, tyypillinen, puhdas hitsiaine

vaadittu Tyypilliset arvot M21
A5.29 EN ISO 17632-A
Myötölujuus N/mm² min. 470 min. 500 590
Murtolujuus N/mm² 550-690 560-720 630
Venymä % min. 19 min. 18 23
Iskusitkeys ISO-V(J) -40°C min 27 130
-50°C min. 47
-60°C 100 80

Hyväksynnät

LR DNV RINA
+ + +

Kemiallinen analyysi

Suojakaasu C Mn Si P S Ni HDM
M21 0,04 1,4 0,2 0,012 0,010 1,4 3 ml/ 100g

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot