Yhden käden rasvapuristin putkella
Yhden käden rasvapuristin putkella
RASVAPURISTIN YHDENKÄDEN
Tuotenro 098600001
EAN 4046777439625
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Ilmaus- ja täyttönipalla sekä jatkoputki voitelusuulakepäällä
- Jäykkä suora putki
- Jatkoputken liitoskierre 10x1 mm
Tarvikkeena saatavilla:
- 300mm Polyamidiletku, 10x1 mm liitoskierre, tuotenro 098609
- 300mm NBR-kumiletku, 10x1 mm liitoskierre, tuotenro 098603
- 500mm NBR-kumiletku, 10x1 mm liitoskierre, tuotenro 0986031
- 4-leukainen suulake, tuotenro 098600004
- Rasvanipan suojahattu, tuotenro 0598986101
Tiedot(X)
Sopii irtorasvalle (500 g) ja rasvapatruunoille (400 g).
Materiaali | Metalli |
Käyttöpaine enint. | 260 bar |
Pituus (kokonaispituus) | 405 mm |
Tuotteen paino | 1200,000 g |
Annostus/painallus | 0,8 cm³ |