Yhdistelmäpihdit DIN ISO 5746
Yhdistelmäpihdit, ZEBRA DIN ISO 5746
YHDISTELMÄPIHTI ZEBRA 180MM
ZEBRA
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Laadukas työkaluteräs takaa pitkän käyttöiän ja tarkan tartunta- ja leikkuupinnan
- Erityisen pitkä terä sopii myös paksumpien kaapeleiden leikkaamiseen
- Ergonominen ja luistamaton kaksikomponenttikahva, jossa on kapea pinnoite, varmistaa miellyttävän työskentelyn ja suuren voimansiirron
- Induktiokarkaistut, tarkasti leikkaavat terät
- Terän aukko mahdollistaa pyöreisiin materiaaleihin tarttumisen
- Pinta: Täysin kromattu ja hiottu
- Nivel: Limittäinen
Tiedot(X)
Pituus (kokonaispituus) (L) | 180 mm |
Leikkuukapasiteetti keskikovan langan halkaisija enint. | 3,4 mm |
Leikkuukapasiteetti kovan langan halkaisija enint. | 2,2 mm |
Leikkuukapasiteetti alumiini/kuparikaapelin halkaisija enint. | 12 mm |
Pinta/pinnoite | Kromattu |
Pituus tuumina (L) | 7 in |
Materiaali | Teräs |
Materiaali, kahva | Muovi, 2-komponenttinen |
Leikkuukapasiteetti alumiini/kupari langan poikkileikkaus enint. | 16 mm² |
ISO | 5746 |