Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Yhdistelmäsuodatin A1P CleanAIR Aergo

YHD.SUODATIN A1P CLEANAIR AERGO 2KPL/PKT

Tuotenro 0899300357

EAN 8595690400176

-
Yhdistelmäsuodatin A1P CleanAIR Aergo

Tuotenro 0899300357
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
Yhdistelmäsuodatin CleanAIR Aergo -puhallinsuojaimeen.

Yhdistelmäsuodatin AP3 suojaa sekä kaasu- että hiukkasmaisilta epäpuhtauksilta.



  • Yhdistelmäsuodatin AP3

  • Suojaa sekä kaasu- että hiukkasmaisilta epäpuhtauksilta

  • CleanAIR tuotenumero 300357​
Huomautus

Soveltuu ainoastaan CleanAIR Aergo -puhallinyksikköön.



  • 2 kpl/paketti
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Materiaali

ABS akryylinitriilibutadieenistyreeni

Pakkaus: Kappalemäärä/ osien määrä

2 KPL

Tyypin kuvaus

CleanAIR 300357 yhdistelmäsuodatin A1P CleanAIR Aergo -puhallinsuojaimeen.

Suodatinluokka

A1P3R

Tuotteen paino

280 g

Tähän tuotteeseen sopii:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Puhallinsuojain CleanAIR Aergo

PUHALLINSUOJAIN CLEANAIR AERGO

Monipuolinen puhallinyksikkö suojaa käyttäjää haitallisilta ja vaarallisilta hiukkasilta.
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.

Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot