Yhdistelmäsuodatin A2P3 RD Hengityksensuojainsarjalle 175
Yhdist.suod. A2P3 RD hengityksensuoj.sarjalle 175
YHDISTELMÄSUODATIN A2-P3 RD
Tuotenro 0899175011
EAN 4056807753171
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Suodattimet on helppo kiinnittää bajonettiliitännällä
- Yhteensopiva sarjan 175 puolinaamarin ja kokonaamarin kanssa
- Optimaalinen painon jakautuminen
Tiedot(X)
Kemian- ja maaliteollisuuteen, jätteiden käsittely- ja puhdistuslaitoksiin, puunjalostukseen, lattioiden asennustöihin, muovinjalostusteollisuuteen, auto- ja muihin korjaamoihin (asianmukaisilla suodattimilla joka tilanteessa).
Aseta suodatin merkintöjen mukaan ja lukitse kääntämällä alaspäin
Suodatinluokka | A2-P3 RD |
Suojaus | Orgaaniset höyryt ja kaasut (kiehumispiste yli 65 °C) |
Käyttöalueet | Spraymaalaus, Liuotinten käyttö |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!