Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Yhdistelmäsuodatin ABEK1HgP3 RD Hengityksensuojainsarjalle 175

Yhd.suod. ABEK1HgP3RD hengityksensuoj.sarjalle 175
YHDISTELMÄSUODATIN ABEK1HGP3RD

Tuotenro 0899175013

EAN 4056807772646

-
Yhdistelmäsuodatin ABEK1HgP3 RD Hengityksensuojainsarjalle 175

Tuotenro 0899175013

-
Määrä
P-koko:
x 8 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

  • Suodattimet on helppo kiinnittää bajonettiliitännällä

  • Yhteensopiva sarjan 175 puolinaamarin ja kokonaamarin kanssa

  • Optimaalinen painon jakautuminen
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Kemian- ja maaliteollisuuteen, jätteiden käsittely- ja puhdistuslaitoksiin, puunjalostukseen, lattioiden asennustöihin, muovinjalostusteollisuuteen, auto- ja muihin korjaamoihin (asianmukaisilla suodattimilla joka tilanteessa).

Ohjeet

Aseta suodatin merkintöjen mukaan ja käännä sitä sisäänpäin niin pitkälle kuin se menee.

Suodatinluokka

ABEK1Hg-P3 RD

Suojaus

Johdannaiset, Hienojakoiset pölyt kokonaamaria käytettäessä, pitoisuus enint. 400 kertaa raja-arvoa suurempi

Käyttöalueet

Kloorin käyttö, Valkaisuaineiden käyttö, Suolahapon käyttö, Rikkidioksidin käyttö, Metyyliamiinin käyttö, Myrkyllisten, erittäin myrkyllisten ja karsinogeenisten aineiden kiinteitä ja nestemäisiä hiukkasia vastaan, Elohopeakaaren käyttö

Tähän tuotteeseen sopii:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Puolinaamari HM 175

PUOLINAAMARI HM 175

Tiiviisti istuva hengityksensuojain takaa parhaan mahdollisen käyttömukavuuden
x 1 kpl
VM 175 -kokonaamari

KOKONAAMARI VM 175

Tiiviisti istuva hengityksensuojain vaativimpiinkin käyttötarkoituksiin selkeällä näkyvyydellä
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot