Yksikkölaakeri
Yksikkölaakerit, FAG
YKSIKKÖLAAKERI YAR 203-2F
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Usein pelkkä laakerin vaihto riittää, eikä tarvitse hankkia täydellistä laakeriyksikköä.
Yksikkölaakeri on tiivistetty säteissuuntaisella esijännitetyllä huulitiivisteellä, joka estää tehokkaasti epäpuhtauksien pääsemistä laakeriin ja varmistaa siten pitkän käyttöiän.
Tiedot(X)
Tyypin kuvaus | YKSIKKÖLAAKERI YAR 203-2F |
Sisähalkaisija (d) | 17 mm |
Ulkohalkaisija (Dsp) | 47 mm |
Leveys (B) | 31 mm |
Lenkin/renkaan ulkohalkaisija (C) | 17 mm |
Tuotteen paino | 170 g |