Yläosa/-laatikosto työkaluvaunuun, WE 12.8
Työkaluvaunun lisäosa, WE 12.8
TYÖKALUVAUNU YLÄOSA WE 12.8 3LTK RAL7016
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Järjestelmän mittojen ansiosta vetolaatikoihin sopivat kaikki järjestelmän solumuovi- ja lämpömuovautuvat sisäkkeet sekä järjestelmälaatikot.
Kolmivaiheinen lukitus
- Keskuslukitus sylinterilukolla
- Vetolaatikoiden kahvojen lukitusnastat (laatikoiden yhdellä kädellä tapahtuva yksittäinen avaus) ja erilliset vetolaatikoiden lukot estävät vetolaatikoita avautumasta liikuttelun aikana
- Vetolaatikoiden lukitus estää kaatumisen Vain yksi vetolaatikko voidaan avata kerrallaan
Työkaluvaunuun (tuotenro 0962 639 403) WE 12.8 3 LTK RAL7016
Tiedot(X)
Soveltuu työkaluvaunuun | WE 12.8 |
Leveys | 1115 mm |
Korkeus | 353.75 mm |
Syvyys | 550 mm |
Materiaali | Teräslevy |
Väri | Pikimusta RAL 9005, strukturoitu |
Tuotteen paino | 47.300 kg |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!