Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Yleisadapteri langansyöttölaitteeseen

Yleisadapteri
YLEISADAPTERI LANGANSYÖTTÖLAITTEESEEN

Tuotenro 0984950315

EAN 4053479984001

-
Yleisadapteri langansyöttölaitteeseen

Tuotenro 0984950315
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
Yleismallinen adapteri langansyöttölaitteisiin, yhteensopiva useimpien valmistajien laitteiden kanssa. Pikaliitin ja neljä erilaista holkkia sovitusta varten.

Yleisadapteri on kätevä ja monipuolinen apuväline langansyöttölaitteisiin. Adapteri on yhteensopiva useimpien valmistajien laitteiden kanssa ja siinä on kätevä pikaliitin 9,5 mm. Neljä erilaista holkkia mahdollistavat sovituksen eri langansyöttölaitteisiin helposti ja luotettavasti.



  • Yleismallinen adapteri langansyöttölaitteisiin

  • Yhteensopiva useimpien valmistajien laitteisiin

  • Pikaliitin 9,5 mm

  • Neljä erilaista holkkia sovitusta varten
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot