Reikävarmistin, standardin mukainen, malli J DIN 472, jousiteräs, fosfatoitu ja öljytty
DIN 472, jousiteräs, fosfatoitu ja öljytty, J
REIKÄVARMISTIN DIN 472-J 24X1,2
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Soveltuu aukoille | 24 mm |
Soveltuu uran halkaisijalle | 25,2 mm |
Ulkohalkaisija (d1) | 25,9 mm |
Lenkin leveys (a1) | 4,3 mm |
Leveys (b1) | 2,6 mm |
Paksuus (s1) | 1,2 mm |
Standardit | DIN 472 |
Materiaali | Jousiteräs |
Pinnoite | Fosfatoitu + öljytty tai rasvattu |
Malli | Standardin mukainen malli |
Muoto/malli | J |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!