Reikäsaha, HSS-bimetalli, Longlife & Speed HSCo8
Reikäsaha, HSCo8, Longlife and Speed
REIKÄSAHA ZEBRA 54 MM HSSCO BI-METALLI
ZEBRA
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Erittäin nopea ja vähän voimaa vaativa sahausprosessi
Uudistettu hammastuksen muoto
Hyvä samankeskisyys ja reunan leikkaustarkkuus
Vakaa pohjalevy ja enemmän kierteitä
Erittäin hiljainen ja vähän tärisevä toiminta 38 mm:n leikkaussyvyyteen saakka
Combi vario -hammastus M42-bimetallista (8 % kobalttia)
- Noudata aina nopeusarvoja. Liian suuri pyörimisnopeus tylsistyttää hammastusta ja tekee reikäsahan näin ollen käyttökelvottomaksi.
- Jos reikäsahaa aiotaan käyttää usein teräkselle tai ruostumattomalle teräkselle, suosittelemme HW-reikäsahaa.
- Ei sovellu ohutlevyille.
HUOM !!
- Kara 063202 3 sopii reikäsahoille, joiden halkaisija on 32 - 210 mm.
- Reikäsahoihin 0632133 ja 0632168 liittyviä tuotteita ovat
- Aloitusporanterä 0632014
- Jatkovarsi 063205
- Kara 063202
- Karat 063204 1 ja 06320411 käyvät reikäsahoille, joiden halkaisija on 14 - 30 mm.
Tiedot(X)
Soveltuu teräkselle, ruostumattomalle teräkselle, valumetallille, kuparille, pronssille, alumiinille ja puulle sekä rajoitetusti tietyntyyppisille muoveille.
Aloita poraaminen alhaisella kosketuspaineella. Jatka poraamista pienemmällä, mutta tasaisella paineella. Vältä heiluriliikkeitä poratessa, huomioi aina nopeustaulukko, käytä jäähdytysnestettä. Jäähdyttele reikäsahanterää, kun poraat puuhun tai puun kaltaisiin materiaaleihin.
Halkaisija (Ø) | 54 mm |
Poraus/leikkuusyvyys | 38 mm |
Kannan/vääntiön malli | Ulkoinen kuusio |
Soveltuu akkuporille (pistejärjestelmä) | 3/4 pistettä |
Soveltuu porakoneelle (pistejärjestelmä) | 3/4 pistettä |
Soveltuu pystyporakoneelle (pistejärjestelmä) | 4/4 pistettä |
Monipuolisuus (pistejärjestelmä) | 4/4 pistettä |
Porausnopeus (pistejärjestelmä) | 4/4 pistettä |
Porareiän laatu (pistejärjestelmä) | 2/4 pistettä |
Suositeltu pyörimisnopeus, pehmeä teräs | 160 rpm |
Suositeltu pyörimisnopeus, työkaluteräs ja ruostumaton teräs | 80 rpm |
Suositeltu pyörimisnopeus, valurauta | 105 rpm |
Suositeltu pyörimisnopeus, messinki | 210 rpm |
Suositeltu pyörimisnopeus, alumiini | 240 rpm |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!