Konekierretappi, harvennettu, HSCo
Konekierretappi, läpimenoreikä, alumiinille
KONEKIERRETAPPI M20 ALU HARV DIN 376
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Toleranssi ISO 2/6H. DIN 376 muoto B
Vuoleva etuleikkuu, ohennettu varsi.
Alumiini, pronssi, kupari, muovi.
Sekä kierteiden puhdistukseen esim. metallista.
Tiedot(X)
Kierteen tyyppi | Metrinen kierre |
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija | M20 |
Nousu/jako | 2,5 mm |
Pituus | 140 mm |
Varren halkaisija | 16 mm |
Neliön koko | 12 mm |
DIN | 376 |
Muoto/malli | B |