Ajoneuvon kuivahiomalaikka Arizona® Perfect
Hiomapyörö, Arizona Perfect
TARRAPYÖRÖ 150MM 21-REIK P400
ARIZONA PERFECT
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Poistaa jopa 20 % enemmän materiaalia ja jopa yli 90 % pidempi työkalun käyttöikä
Lyhyt hionta-aika ja tehokas työskentely
- Sopii kaikkiin kaupallisesti saatavilla oleviin tukilaikkoihin
Tiedot(X)
Karkeudet P40–P120
Uusien osien suojapohjamaalin poistoon, vanhan maalin poistoon, kiveniskemistä aiheutuneiden jälkien ja ruostepisteiden hiomiseen, lommoutuneiden alueiden hiomiseen paljaalle metallipinnalle, polyesterin ja hienopakkelin esihiontaan ja pakkeloitujen reunojen tasoittamiseen
Karkeudet P100–P600
Vanhan maalipinnan hiontaan ennen uutta maalausta, pintamaalikerroksen mattahiontaan, tavallisten maalien, termoplastisten akryylimaalien, kirkkaiden lakkojen, vesipohjaisten maalien, paksukalvomaalien, pohjamaalien, tekohartsin, nitrotäyteaineiden, ruiskutettavien pakkeleiden, 2K ja MS täytepohjamaalien ja reaktiopohjamaalien hiontaan.
Muoto/malli | Pyöreä, levyn/laatan/kiekon mallinen |
Halkaisija (Ø) | 150 mm |
Karkeus, raekoko | 400 |
Reikäkuvio | Useita rei'ityksiä |
Tartuntajärjestelmä | Tarra |
Materiaali, hioma-aine | Alumiinioksidi |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!