Elintarvikelaatuinen paineletku ARIEX
Elintarvikelaatuinen paineletku, Ariex
TCF PAINELETKU PVC 38X47MM
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Rakenne : Sisä- ja ulkopinta läpinäkyvää, polyesterkudosvahvikkeellista PVC- muovia
Käyttölämpötila : -15...+60°C
Merkintä : Ariex – Ø – paineluokka – A,B,C 2007/19/CE
Huomautukset : Letku täyttää A,B,C 2007/19/CE normin
Tiedot(X)
Sisähalkaisija | 38 mm |
Seinämän paksuus | 4,5 mm |
Materiaali | PVC -polyvinyylikroridi |
Lämmönkestävyys vähint. | -15 °C |
Väri | Läpinäkyvä |
Lämmönkestävyys enint. | 60 °C |
Käyttöpaine | 11 bar |
Räjähdys-/murtumispaine | 33 bar |