Yleiskompressoriöljy Pro
Yleiskompressoriöljy Pro
YLEISKOMPRESSORIÖLJY PRO 1000ML
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Yhteensopiva seuraavien kylmäaineiden kanssa: R-23, R-125, R-134a, R-1234yf, R-227, R-413a, R-407c, R-410a, R-404a, R-507
Voidaan sekoittaa PAG-öljyyn ja esteriöljyyn
Erinomaiset voiteluominaisuudet
- Pidempi kompressorin käyttöikä
- Tehokas kylmäaineen kompressio kompressorissa
Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on paljon ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.
Tiedot(X)
Ajoneuvon ilmastointikompressorien yleishuoltoon ja voiteluun kylmäainepiirissä. Soveltuu kylmäaineille R-134a, R-1234yf ja muille HFC- ja HFO-kylmäaineille. Soveltuu kaikkiin henkilöautoihin, kuorma-autoihin, linja-autoihin ja maatalouskoneisiin, joihin on asennettu R-134a- tai R-1234yf-ilmastointijärjestelmä.
Lisää kompressoriöljyä ajoneuvon valmistajan suosituksia vastaava määrä ilmastoinnin piiriin ilmastointilaitteen huoltolaitteen kautta.
Sisältö/tilavuus | 1000 ml |
Kemiallinen perusta | Fosfaatti |
Tiheys/ominaispaino | 0,979 g/cm³ |
Tiheys, edellytykset | 20 °C lämpötilassa |
Kinemaattinen perusöljyn viskositeetti | 85 cSt |
Perusöljyn viskositeetin edellytykset | 40 °C lämpötilassa, ASTM D-445 -standardin mukaisesti |
VOC-pitoisuus (CH) | 0 % |
Leimahduspiste vähint. | 282 °C |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!