Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Yleisliina

Yleispölyliina
YLEISLIINA 50 KPL RULLA

Tuotenro 0899800231

EAN 4053479967028

-
Yleisliina

Tuotenro 0899800231
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
Yleisliina imee nestettä jopa 9 kertaa painonsa ja säilyttää mittansa käytössä. Monikäyttöinen rulla pyyhintään joka on imukykyinen ja nukkaamaton.

Yleispyyhintäliina on laadukas ja monikäyttöinen tuote siivoukseen ja pintojen pyyhintään. Sen kyky imeä nestettä on jopa yhdeksän kertaa oman painonsa verran. Kestävä ja tukeva rakenne sekä kyky säilyttää mittansa käytössä tekevät tästä liinasta käytännöllisen moneen kohteeseen.



  • Nukkaamaton pyyhintäliina

  • Imee nestettä 9 kertaa painonsa

  • Kestävä ja tukeva käytössä

  • Säilyttää mittansa

  • Ei anna hajua / makua elintarvikkeisiin
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Materiaali

Paperi

Väri

Valkoinen

Pituus (kokonaispituus)

600 mm

Leveys

450 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot