Yleismittari TR-57 Trifitek
Digitaalinen yleismittari TR-57
YLEISMITTARI TRIFITEK TR57 CATIII 600V
Tuotenro 0715539138
EAN 4053479952437
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Monipuolinen ja luotettava yleismittari mittauskäyttöön. TRMS-toiminto varmistaa tarkan mittaustuloksen, aluevalinta on mahdollista tehdä joko automaattisesti tai manuaalisesti. Turvallisuuden lisäämiseksi mittarissa on väärän kytkennän varoitusääni sekä haamujännitteidein tunnistus. Siinä on USB-liitäntä, joka mahdollistaa mittarin kytkemisen tietokoneeseen. Mittari toimii paristoilla ja automaattinen virrankatkaisu pidentää niiden käyttöikää.
- Digitaalinen yleismittari, TRMS
- Manuaalinen ja automaattinen aluevalinta
- AC/DC jännite 1000 V
- AC/DC virta 8 A (max 15 A 30 s)
- Resistanssi 60 MΩ
- Kapasitanssi 3000 µF
- Taajuus, lämpötila, dioditestaus, jatkuvuus-summeri, Data Hold,
Crest-toiminto, min/max, AutoCheck
- Haamujännitteiden tunnistus ja poisto
- Väärän kytkennän varoitusääni, näytön taustavalo
- Cat II 1000V, CAT III 600
- Liitäntämahdollisuus tietokoneeseen. Lisävaruste: TR-57 ohjelmisto, USB-kaapelilla (0715539171)
- Varusteet: paristot (2x1,5V AA) mittajohdot, K-tyypin lämpöanturi
Tiedot(X)
Näyttö, lukema | LCD |
Jännitteen mittausalue vähint./enint. | 0,06 V/AC/DC-1000 V/AC/DC |
Jännitteen mittausalue 2 vähintään/enintään | 60 mV/AC-1000 V/AC |
Virran mittausalue vähint./enint. | 600 µA/AC/DC-10 A/AC/DC |
Virran mittausalue 2 vähint./enint. | 600 µA/AC-10 A/AC |
Virran mittausalue 3 vähintään/enintään | 600 µA/DC-10 A/DC |
Jännitteen mittausalue 2 vähint. | 60 mV/AC |
Jännitteen mittausalue 2 enint. | 1000 V/AC |
Jännitteen mittausalue 3 enint. | 1000 V/DC |
Sähkövastuksen mittausalue vähint./enint. | 0,1 Ω-60 MΩ |
Kapasiteetin mittausalue vähint./enint. | 60 nF-3000 µF |
Lämpötilan mittausalue vähint./enint. | -50 – 1000 °C |
Automaattinen virrankatkaisu | Kyllä |
Ylijännitesuojaluokka | CAT III / 600 V |
Akun/pariston nimitys, tyyppi | 1,5 V, Micro AAA |
Akkujen / paristojen määrä | 2 KPL |
Pituus x leveys x korkeus | 161 x 80 x 50 mm |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!