Yleismittari Trifitek TR59 CATIII 1000V
Digitaalinen yleismittari TR-59
YLEISMITTARI TRIFITEK TR59 CATIII 1000V
Tuotenro 0715539142
EAN 6430048132168
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Digitaalinen yleismittari TR-59 on luotettava ja tarkka työkalu, joka sopii mainiosti ammattilaisille ja harrastelijoille. Sen selkeä ja helppolukuinen näyttö mahdollistaa nopean ja tarkan mittaamisen eri kohteissa. Yleismittari on myös varustettu turvallisilla mittausominaisuuksilla, jotka tekevät siitä luotettavan valinnan kaikenlaisiin mittausprojekteihin. Lisäksi sen kompakti koko tekee siitä helpon kuljettaa mukana minne tahansa.
- Kattavat toiminnot
- Soveltuu vaativaan käyttöön
- CATIII 1000V
- Integroitu jännitteentunnistin
- 2-Kanavainen lämpötilanmittaus T1, T2 sekä T1-T2
- Pulssisuhdemittaus (Duty Cycle)
- Konduktanssin mittaus
- Tarkka resistanssin mittaus
Paristot eivät sisälly toimitukseen.
Kalibrointi: tuotenumero 9998 250
2 vuoden takuu valmistus- ja materiaalivirheille
Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.
Tiedot(X)
Näyttö, lukema | LCD |
Jännitteen mittausalue vähint./enint. | 0,01 mV-1000,0 V |
Jännitteen mittausalue 2 vähintään/enintään | 0,01 mV/AC-1000,0 V/AC |
Virran mittausalue vähint./enint. | 0,01 µA-10 A |
Virran mittausalue 2 vähint./enint. | 0,01 µA/AC-10 A/AC |
Virran mittausalue 3 vähintään/enintään | 0,01 µA/DC-10 A/DC |
Jännitteen mittausalue 2 vähint. | 0,01 mV/AC |
Jännitteen mittausalue 2 enint. | 1000,0 V/AC |
Jännitteen mittausalue 3 enint. | 1000,0 V/DC |
Sähkövastuksen mittausalue vähint./enint. | 0,01 Ω-60 MΩ |
Kapasiteetin mittausalue vähint./enint. | 10,00 nF-10,00 mF |
Lämpötilan mittausalue vähint./enint. | -200 – 1090 °C |
Automaattinen virrankatkaisu | Kyllä |
Ylijännitesuojaluokka | CAT III / 1000 V |
Akun/pariston nimitys, tyyppi | 1,5 V, Micro AAA |
Akkujen / paristojen määrä | 3 KPL |
Pituus x leveys x korkeus | 193 x 89 x 51 mm |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!