Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Yleismittari adapteri K-tyypin liittimelle

Yleismittari adapteri K-tyypin liittimelle
YLEISMITTARI ADAPTERI TRIFITEK K-TYYPIN

Tuotenro 071553 203

EAN 6430048131642

-
Yleismittari adapteri K-tyypin liittimelle

Tuotenro 071553 203
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
Adapteri K-tyypin liittimille yleis- ja pihtimittareihin, joissa on lämpötilan mittausominaisuus.



  • Adapteri K-tyypin liittimille

  • Sopii yleis- ja pihtimittareihin, joissa on lämpötilan mittausominaisuus
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Väri (10)

Valkoinen

Tuotteen paino (20)

20 g

Korkeus (30)

9 mm

Leveys (40)

26,5 mm

Pituus (kokonaispituus) (50)

46 mm

Materiaali (60)

Muovi

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot