Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Yleismittarin sulakesarja

Digitaalisen yleismittarin sulakesarja
YLEISMITTARI TRIFITEK TR-57 SULAKESARJA

Tuotenro 071553913

EAN 6430048132120

-
Yleismittarin sulakesarja

Tuotenro 071553913
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
Digitaalisen yleismittarin sulakesarja seuraaville yleismittareille:

TR-82, sulakesarja 071553912
TR-57, sulakesarja 071553913
TR-87, sulakesarja 071553914
SF-50, sulakesarja 071153 91



  • 071553912 (TR-82)

2 kpl 0,44A / 1000V, koko 10x38mm


1 kpl 11A / 1000V, koko 10x38mm


  • 071553913 (TR-57)

2 kpl 0,4A / 1000V, koko 6x32mm


1 kpl 11A / 1000V, koko 10x38mm


  • 071153914 (TR-87)

2 kpl 0,4A / 100V, koko 6x32mm


2 kpl 0,25A / 1000V, koko 6x32mm


  • 071153 91 (SF-50)

2 kpl 200mA / 250V, koko 5x20mm


2 kpl 20A / 250V, koko 5x20mm

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Väri (10)

Valkoinen

Tuotteen paino (20)

100 g

Korkeus (30)

6 mm

Leveys (40)

6 mm

Pituus (kokonaispituus) (50)

32 mm

Materiaali (60)

Keraaminen

Tähän tuotteeseen sopii:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Yleismittari TR-57 Trifitek

YLEISMITTARI TRIFITEK TR57 CATIII 600V

Monipuolinen yleismittari mittauskäyttöön.
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot