Yleispesuaine TP1000
Puhdistustiiviste, W-Cleanline TP1000
YLEISPESUAINE TP1000 20 LTR
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Biologisesti hajoava
- Ei sisällä hiilivetyjä
- VOC-vapaa
- Soveltuu käsinpesuun, painepesureihin sekä autonpesukoneisiin ja automaattisiin pesulinjoihin
- Matalavaahtoinen
- Jättää puhdistetut pinnat kiiltäviksi
- Tiivisteen pH n. 12
Annostus:
Normaali lika 3-5 %
Vaikea lika 5-10 %
2K Supertiiviste:
Tiivistettä 50 l
Käyttöliuosta 1000 l (5%)
Käyttöliuosta 500 l (10%)
Tiedot(X)
Yleispuhdistus
Sisältö/tilavuus | 20 l |
Tuotteen paino | 21,200 kg |
Kemiallinen perusta | Ioniton tensidi |
Tuotepakkaus | Kanisteri |
Väri | Kellertävä |
pH-arvo | 11,5 - 12,5 |
Tiheys/edellytykset | 1 kg/l / 20 °C lämpötilassa |
Säilyvyysaika tuotannosta | 18 Kuukautta |
AOX-vapaa | Kyllä |
Silikoni - vapaa | Kyllä |
Fosfaatti - vapaa | Kyllä |