Yleisruuvi Wüpofast ® 2.0
WÜPOFAST 2.0 sinkitty teräs OK jyrsintasku Z
YLEISRUUVI UPPOK/OK PZ ZN 6X70
Tuotenro 019861670
EAN 4050641432346
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiukasti pureutuva ruuvi
Uppoava, jyrsivä kanta
- Kaksi prosessia yhdessä: Ruuvaus ja senkkaus/upotus
- Soveltuu puulle ja kiinnikkeille
- Estää pintojen murtumisen, halkeilun ja lohkeilun
- Ruuvautuu metallikappaleeseen pinnoitetta vaurioittamatta
Jyrsivä varsi (koko 5 x 70 mm)
- 40 % pienempi ruuvauskitka
- Pienempi sähkötyökalujen tarve (pidempi käyttöikä)
Normaali kierre / harvakierre
- Pienten ruuvien normaali kierteen nousu parantaa kiinnittymistä lastulevyyn
- Harvakierre nopeuttaa ruuvaamista
Varren vastakierteinen jyrsinosa
- Pienempi kitka ruuvattaessa vaatii vähemmän voimaa
- Vähentää halkeamien muodostumista
Neulamainen, terävä kärki
- Optimaalinen pito ilman lipeämistä
- Yhtenäinen kierre
- Ei vahingoita pintaa
PZ-vääntiö
- Markkinoiden suosituin vääntiö
- Hyvä asetus/keskitys
- Hyvä pureutuvuus
- Parannettu voimansiirron tarkkuus
Tiedot(X)
![]() | |
Nimellishalkaisija (d) | 6 mm |
Pituus (kokonaispituus) (l) | 70 mm |
Kierteen pituus (lg) | 42 mm |
Pään/kannan tyyppi | Uppokanta |
Kannan yksityiskohdat | Jyrsintaskut/upotusnystyrät |
Pään/kannan halkaisija (dh) | 12 mm |
Kannan korkeus (k) | 4,2 mm |
Sisäinen vääntiö/kanta | PZ3 |
Kierteen tyyppi | Puuruuvin kierre |
Kierteen malli | Osakierre |
Jyrsin | Kyllä |
Kierteenmuoto | Harvakierre |
Ytimen halkaisija | 3,9 mm |
Kärjen muoto | Terävä, piikki, neulamainen kärki |
Kärjen/vääntiön kulma | 23 astetta |
Materiaali | Karkaistu, kovetettu teräs |
Pinta/pinnoite | Sinkitty |
Käyttöalue | Katontekijä, Elementtirakentaminen, Sisätilarakentaminen, Puurakenteet, puurakentaminen, Huonekalut, Yleiskäyttöön |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |