Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Yleisruuvi keltapassivoitu Tx-Uppokanta CUTTER Lastuava puuruuvi

Yleisruuvi uppokanta keltapass. TX leikkaava kärki
PUUR CUTTER UPPOK ZNC 5X30 TX

Tuotenro 017710530

EAN 4053479901503

-
Yleisruuvi keltapassivoitu Tx-Uppokanta CUTTER Lastuava puuruuvi

Tuotenro 017710530

-
Määrä
P-koko:
x 1000 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Poraa itse itselleen reiän puunsyiden läpi lastuavalla kärjellään eli esireikiä ei tarvita. Leikkaavuutensa ansiosta soveltuu etenkin ruuvattaessa kapeille pinnoille.
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Nimellishalkaisija (d)

5 mm

Pituus (kokonaispituus) (l)

30 mm

Pään/kannan tyyppi

Uppokanta

Pään/kannan halkaisija (dh)

10 mm

Sisäinen vääntiö/kanta

TX25

Kierteen tyyppi

Puuruuvin kierre

Kierteen pituus (lg)

25 mm

Ytimen halkaisija

3,5 mm

Kärjen muoto

Talttakärki

Materiaali

Karkaistu, kovetettu teräs

Pinta/pinnoite

Keltapassivoitu

Tuotteen paino

2,52 g

ROHS-yhteensopiva

Ei

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot