Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Yleisruuvi, uppokanta, TX, osakierre Teräs, sähkösinkitty, kierteen leikkaava kärki

Sinkitty teräs, OK, uppokanta TX, leikkaava kärki
YLEISRUPPOK.OSAK ZN T25 4,5X45

Tuotenro 0182714545

EAN 4046777910926

-
Yleisruuvi, uppokanta, TX, osakierre Teräs, sähkösinkitty, kierteen leikkaava kärki

Tuotenro 0182714545

-
Määrä
P-koko:

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Osakierteinen uppokantainen ruuvi kiinnikkeiden ja kalustekiinnikkeiden kiinnittämiseen puuhun tai puulevyihin kuivissa sisätiloissa

Sähkösinkitty osakierteinen uppokantainen ruuvi kiinnikkeiden ja kalustekiinnikkeiden kiinnittämiseen puuhun tai puulevyihin kuivissa sisätiloissa, Osakierre antaa kahden kappaleen pitävän liitoksen ja leikkaava kärki vähentää puun halkaisevaa voimaa ja ruuvi uppoaa paremmin



  • Osakierre, pitävä liitos

  • Uppokanta antaa siistin liitoksen

  • Leikkaava kärki

  • Käyttökohde kuivat sisätilat
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Nimellishalkaisija (d)

4,5 mm

Pituus (kokonaispituus) (l)

45 mm

Pään/kannan tyyppi

Matala laaja uppokanta

Pään/kannan halkaisija (dh)

9,00 mm

Sisäinen vääntiö/kanta

TX25

Kierteen pituus (lg)

31 mm

Ytimen halkaisija

3,10 mm

Materiaali

Teräs C1022

Pinta/pinnoite

Sinkitty, väritön

Tuotteen paino

3,000 g

Ruuvi vaatii hyväksynnän

Kyllä

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot