Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Yleisruuvi, uppokanta, TX, täyskierre

Sinkitty teräs, TK, uppokanta TX, leikkaava kärki
YLEISR.UPPOK. ZN TX15 4X35

Tuotenro 018274 35

EAN 4046777767995

-
Yleisruuvi, uppokanta, TX, täyskierre

Tuotenro 018274 35

-
Määrä
P-koko:

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Sähkösinkitty täyskierteinen uppokantainen ruuvi kiinnikkeiden ja kalustekiinnikkeiden kiinnittämiseen puuhun tai puulevyihin kuivissa sisätiloissa. Leikkaava kärki vähentää puun halkaisevaa voimaa ja ruuvi uppoaa paremmin.



  • Täyskierre

  • Uppokanta antaa siistin liitoksen

  • Leikkaava kärki

  • Käyttökohde kuivat sisätilat
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Nimellishalkaisija (d)

4 mm

Pituus (kokonaispituus) (l)

35 mm

Pään/kannan tyyppi

Uppokanta

Pään/kannan halkaisija (dh)

8 mm

Sisäinen vääntiö/kanta

TX15

Kierteen pituus (lg)

35 mm

Ytimen halkaisija

2,8 mm

Materiaali

Teräs C1022

Pinta/pinnoite

Sinkitty

Tuotteen paino

1,900 g

Hyväksyntä

CE

Ruuvi vaatii hyväksynnän

Kyllä

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot