Yleisruuvi, uppokanta, TX, täyskierre
Sinkitty teräs, TK, uppokanta TX, leikkaava kärki
YLEISR.UPPOK. ZN TX25 4,5X50
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Sähkösinkitty täyskierteinen uppokantainen ruuvi kiinnikkeiden ja kalustekiinnikkeiden kiinnittämiseen puuhun tai puulevyihin kuivissa sisätiloissa. Leikkaava kärki vähentää puun halkaisevaa voimaa ja ruuvi uppoaa paremmin.
- Täyskierre
- Uppokanta antaa siistin liitoksen
- Leikkaava kärki
- Käyttökohde kuivat sisätilat
Tiedot(X)
Nimellishalkaisija (d) | 4,5 mm |
Pituus (kokonaispituus) (l) | 50 mm |
Pään/kannan tyyppi | Uppokanta |
Pään/kannan halkaisija (dh) | 9 mm |
Sisäinen vääntiö/kanta | TX25 |
Kierteen pituus (lg) | 50 mm |
Ytimen halkaisija | 3,1 mm |
Materiaali | Teräs C1022 |
Pinta/pinnoite | Sinkitty |
Tuotteen paino | 3,500 g |
Hyväksyntä | CE |
Ruuvi vaatii hyväksynnän | Kyllä |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |