Yleistimanttikatkaisulaikka MIX betonille/asfaltille
Timanttilaikka, yleismalli, betoni-asfalttiseos
TIMANTTILAIKKA 230X2,6MM UNIVERSAL
Tuotenro 0668126230
EAN 4053479596204
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Taotut timanttisegmentit:
- Pidempi käyttöikä (segmentin korkeus = 13 mm)
- Optimaalinen työskentelymukavuus vähäisen tärinän ansiosta, tiiviisti hammastetut trapetsisegmentit
- Korkeampi turvallisuustaso pääterän parempien hitsausominaisuuksien ansiosta
- Yleissegmenttiseos eri materiaalien nopeaan leikkaukseen
Kuiva- ja märkäleikkaukseen. Täyttää eurooppalaisen standardin EN 13236 ja OSA:n
turvallisuusvaatimukset
Tiedot(X)
Teräsrunkoon hitsattujen timanttisegmenttien ansiosta puree kovimpaankin betoniin ja kestää hyvin
myös kuluttavampia materiaaleja kuten asfalttia.
Halkaisija (Ø) | 230 mm |
Reikä | 22,23 mm |
Segmentin korkeus | 13 mm |
Segmentin paksuus | 2,6 mm |
Segmenttien määrä | 16 KPL |
Segmentin liitäntä | Laser-hitsattu |
Kehänopeus enint. | 80 m/s |