Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Yleistulppa SHARK® Pro, muovia

Yleistulppa Shark Pro, muovi
SHARK PRO YLEISTULPPA 5X28
ZEBRA-SHARK

Tuotenro 590620528
EAN 4056807521299

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Kaikkein monipuolisin muovitulppa. Muodostaa solmun kiinnityessään ontelorakenteisiin, laajenee kiinteissä materiaaleissa.

Varma solmukiinnitys onteloasennuksissa ja laajeneminen kiinteissä materiaaleissa


  • Kiertymisen ja paikallaan pysymisen varmistava lukitus estää pyörähtämisen porareiässä

  • Patentoitu tulpan pään rakenne saa tulpan varsiosan laajenemaan ruuvia asennettaessa


Nopea ja helppo asennus


Alhainen asennukseen tarvittava kiinniruuvausvoima ja suuri ulosvetovoima



Sopii esi- ja läpiasennuksiin


  • Taittuva tulpan kaulus

  • Tulpan rakenne estää ennenaikaisen laajenemisen läpiasennuksen aikana


Kestää hometta, sääolosuhteita ja ikääntymistä


  • UV-säteilyn kesto < 6 viikkoa

  • Valmistettu korkealaatuisesta polyamidista (nailon)


Ei sisällä halogeenejä tai silikonia



Lämpövakaa -40 °C ... +100 °C

Huomautus

Asennukseen suosittelemme ASSY-D-ruuvia

Käyttöalue
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Käyttöalue

Yleiskäyttöinen muovitulppa


Betoni, umpitiili, kalkkihiekkatiili, kevytbetoni, pystyreikätiili, kalkkihiekka-reikätiili, kipsilevy, kevytbetoni ja kipsipaneeli



Soveltuu seuraavien kiinnitykseen:


vaatekaapit, verhokiskot, seinähyllyt, kevyet seinäkaapit, kehykset, peilit, valaisimet, kaapelikourut, kaapelikiinnikkeet, sähkökytkimet, pesualtaat, pyyhetelineet, kyltit, liiketunnistimet ja vastaavat.



Osien kiinnittämiseen yhdessä puu- tai yleisruuvin kanssa (joissa ei ole porakärkeä, vastakierrettä tai rengaskierrettä) (esimerkiksi ASSY-D)


Voidaan käyttää ulkona tai kosteissa tiloissa yhdessä ruostumattomasta teräksestä valmistetun ruuvin kanssa

Ankkurin/tulpan halkaisija

5 mm

Materiaali

PA - Polyamidi

Väri

Antrasiitti

Ankkurin/tulpan pituus (l)

28 mm

Poranterän koko, nimellishalkaisija (d 0)

5 mm

Porareiän syvyys (t)

40 mm

Reunaetäisyys (a r)

30 mm

Asennussyvyys (h s)

27 mm

Vaadittu ruuvin halkaisija vähint./enint.

3-4 mm

Vaadittu ruuvin/pultin pituus (l s)

Liitososan paksuus (+ rappauksen/eristyksen paksuus) + ankkurin pituus + ruuvin halkaisija

Käyttölämpötila vähint./enint.

-40 – 100 °C

Suorituskykytiedot
Tulpan halkaisija (mm)568101214
Suositellut kuormat1)Betoni ≥ B25; C20/25Frec (kN)0,50,91,11,92,42,8
Umpitiilet ≥ Mz12; KS120,30,50,71,41,71,7
Pystyreikätiili ≥ Hlz122)0,10,20,20,30,30,4
Kalkkihiekkaontelotiilet ≥ KSL122)0,20,40,61,01,01,0
Kevytbetoni PB2; PP22)0,050,10,10,150,20,35
Kipsilevy d = 12,5 mm
2)
0,10,10,10,10,10,1
Kipsilevy d = 25 mm
2)
0,150,150,150,150,150,15
Kipsikuitulevy (Fermacell)2)0,20,20,20,250,250,25
Muita asennussuosituksia:
Reunaetäisyysar ≥ (mm)303540506580
Ruuvin halkaisija kiinnityksissä rakennuslevyihindscr2 (mm)344,56810
Ruuvin pituusls (mm)Kiinnityksen paksuus (+ rappauksen/eristeen paksuus) + tulpan pituus + ruuvin halkaisija
1) Nämä arvot ovat voimassa käytettäessä puuruuveja, joiden halkaisijat on suuria.
2) porareikä on tehtävä tavallisella poralla (ilman iskua tai vasarointia).

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot