Yleistulppa SHARK® Pro, muovia
Yleistulppa Shark Pro, muovi
YLEISTULPPA SHARK PRO 12X66
ZEBRA-SHARK
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Varma solmukiinnitys onteloasennuksissa ja laajeneminen kiinteissä materiaaleissa
- Kiertymisen ja paikallaan pysymisen varmistava lukitus estää pyörähtämisen porareiässä
- Patentoitu tulpan pään rakenne saa tulpan varsiosan laajenemaan ruuvia asennettaessa
Nopea ja helppo asennus
Alhainen asennukseen tarvittava kiinniruuvausvoima ja suuri ulosvetovoima
Sopii esi- ja läpiasennuksiin
- Taittuva tulpan kaulus
- Tulpan rakenne estää ennenaikaisen laajenemisen läpiasennuksen aikana
Kestää hometta, sääolosuhteita ja ikääntymistä
- UV-säteilyn kesto < 6 viikkoa
- Valmistettu korkealaatuisesta polyamidista (nailon)
Ei sisällä halogeenejä tai silikonia
Lämpövakaa -40 °C ... +100 °C
Asennukseen suosittelemme ASSY-D-ruuvia
Tiedot(X)
Yleiskäyttöinen muovitulppa
Betoni, umpitiili, kalkkihiekkatiili, kevytbetoni, pystyreikätiili, kalkkihiekka-reikätiili, kipsilevy, kevytbetoni ja kipsipaneeli
Soveltuu seuraavien kiinnitykseen:
vaatekaapit, verhokiskot, seinähyllyt, kevyet seinäkaapit, kehykset, peilit, valaisimet, kaapelikourut, kaapelikiinnikkeet, sähkökytkimet, pesualtaat, pyyhetelineet, kyltit, liiketunnistimet ja vastaavat.
Osien kiinnittämiseen yhdessä puu- tai yleisruuvin kanssa (joissa ei ole porakärkeä, vastakierrettä tai rengaskierrettä) (esimerkiksi ASSY-D)
Voidaan käyttää ulkona tai kosteissa tiloissa yhdessä ruostumattomasta teräksestä valmistetun ruuvin kanssa
Ankkurin/tulpan halkaisija | 12 mm |
Materiaali | PA - Polyamidi |
Väri | Antrasiitti |
Ankkurin/tulpan pituus (l) | 66 mm |
Poranterän koko, nimellishalkaisija (d 0) | 12 mm |
Porareiän syvyys (t) | 75 mm |
Reunaetäisyys (a r) | 150 mm |
Asennussyvyys (h s) | 65 mm |
Vaadittu ruuvin halkaisija vähint./enint. | 8-10 mm |
Vaadittu ruuvin/pultin pituus (l s) | Liitososan paksuus (+ rappauksen/eristyksen paksuus) + ankkurin pituus + ruuvin halkaisija |
Käyttölämpötila vähint./enint. | -40 – 100 °C |
Suorituskykytiedot | ||||||||
Tulpan halkaisija (mm) | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | ||
Suositellut kuormat1) | Betoni ≥ B25; C20/25 | Frec (kN) | 0,5 | 0,9 | 1,1 | 1,9 | 2,4 | 2,8 |
Umpitiilet ≥ Mz12; KS12 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 1,4 | 1,7 | 1,7 | ||
Pystyreikätiili ≥ Hlz122) | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | ||
Kalkkihiekkaontelotiilet ≥ KSL122) | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||
Kevytbetoni PB2; PP22) | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,35 | ||
Kipsilevy d = 12,5 mm 2) | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||
Kipsilevy d = 25 mm 2) | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | ||
Kipsikuitulevy (Fermacell)2) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
Muita asennussuosituksia: | |||||||
Reunaetäisyys | ar ≥ (mm) | 30 | 35 | 40 | 50 | 65 | 80 |
Ruuvin halkaisija kiinnityksissä rakennuslevyihin | dscr2 (mm) | 3 | 4 | 4,5 | 6 | 8 | 10 |
Ruuvin pituus | ls (mm) | Kiinnityksen paksuus (+ rappauksen/eristeen paksuus) + tulpan pituus + ruuvin halkaisija | |||||
1) Nämä arvot ovat voimassa käytettäessä puuruuveja, joiden halkaisijat on suuria. 2) porareikä on tehtävä tavallisella poralla (ilman iskua tai vasarointia). |