Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Yleistyöntömittasarja DIGI MARCAL 16EWR-V, 15 osaa

Digitaalinen työntömitta 16EWR-V sarja, 15 osaa
YLEISTYÖNTÖM DIGI 16EWR-V 200MM 4118807

Tuotenro 071576 73

EAN 4056807383446

-
Yleistyöntömittasarja DIGI MARCAL 16EWR-V, 15 osaa

Tuotenro 071576 73

-
Määrä
P-koko:
x 1 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Digitaalinen yleistyöntömittasarja vaihdettavilla mittapäillä. IP67.

Digitaalinen työntömitta 16EWR-V tarjoaa monipuoliset mittausmahdollisuudet myös vaikeapääsyisiin kohtiin. Erikoisleukojen avulla voit mukauttaa mittaukset juuri oikeanlaisiksi jokaiseen tilanteeseen. Mitta on heti käyttövalmis Reference-järjestelmän ansiosta ja kestää hyvin pölyä sekä jäähdytys- ja voiteluaineita. Lisäksi mittarissa on kätevät toiminnot, kuten AUTO-ON/OFF ja HOLD, jotka tekevät mittauksesta helppoa ja tarkkaa.



  • Sarjassa mittapäät sisä- ja ulkopuoliseen mittaamiseen

  • Heti mittausvalmis Reference-järjestelmän ansiosta

  • Kestää erittäin hyvin pölyä sekä jäähdytys- ja voiteluaineita, suojausluokka IP67

  • Hierretyt johteet

  • Numerokorkeus 11 mm

  • Mitta ja kiskot karkaistua ruostumatonta terästä

  • Virtalähde paristo, käyttöaika n. 3 vuotta, tyyppi 2032


  • AUTO–ON/OFF

  • MM/TUUMA

  • HOLD ( mittausarvon tallennus)

  • RESET (Näytön nollaus)

  • PRESET ( mitan esiasetus), mm/tuuma

  • Reference-järjestelmä

  • LOCK-toiminto (näppäinlukitus)
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Mittausalue vähint./enint.

0-200 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot