Ympyränleikkaussarja P100 EX-5-801-002
Ympyränleikkaussarja Powercut P100
YMPYRÄNLEIKKAUSSARJA P100 EX-5-801-002
Tuotenro 9501019336
EAN 4059074117462
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Täydellinen lisävaruste Powercut 100A plasmaleikkauslaitteen polttimelle (P100). Polttimen kiinnitysreikä ø 25,6mm. Ympyränleikkaussarja mahdollistaa tarkan leikkauksen eri säteillä (r=40-420mm) helposti ja vaivattomasti. Monipuolisten kiinnitysten ja eri mittaisten sädetankojen ansiosta ympyrän leikkaaminen on nopeaa ja tehokasta. Lisäksi tuote mahdollistaa turvallisen ja tarkan leikkauksen.
Ympyränleikkaussarja käsikäyttöiseen leikkaamiseen:
- Ympyränleikkuulaite
- Leikkausohjain
- Sädetanko 250 mm
- Sädetanko 400 mm
Ympyrän keskipisteen paikoitukseen:
- Magneettinen kiinnitin
- Läpireiälle sopiva kiinnitin
- Vapaa keskitys
Tiedot(X)
Tuotteen paino | 1090 g |