Ympyränleikkaustuki
Ympyränleikkaus sarja, plasma
YMPYRÄNLEIKKAUS SRJ PC210,TH 1025,TH1538
Tuotenro 0691210174
EAN 4053479942292
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Ympyränleikkaussarja mahdollistaa tarkat ja ympyränleikkaukset. Sarja sopii käytettäväksi Lincolnin PC210, Tomahawk 1025 ja Tomahawk 1538 plasmamallien polttimien kanssa. Sen säädettävä leikkaussäde (r=4-42cm) tekee monipuolisen ja kätevän työkalun metallinleikkaustyöhön. Tämä ympyränleikkaussarja tarjoaa käyttäjälle helppokäyttöisyyttä ja tarkkuutta metallileikkaustöissä.
- Ympyränleikkaustuki Lincolnin plasmapolttimille
- Sarja sopii käytettäväksi seuraavien plasmamallien polttimien kansa: PC210, Tomahawk 1025, Tomahawk 1538
- r=4-42cm
- Reikä 25,5 mm
Tiedot(X)
Materiaali | Seostamaton teräs, C45 |
Tyypin kuvaus | r= 4,0 - 42,0 cm. |
Tuotteen paino | 1036 g |