Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

ZENTEN internal and external pipe deburring tool for 3-42 mm ABS pipes

PUTKIKAAVIN SISÄ JA ULKO HALK. 3-42MM

Tuotenro 1970928122

-
ZENTEN internal and external pipe deburring tool for 3-42 mm ABS pipes

Tuotenro 1970928122
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
Application

Putkien purseenpoistoon sisä- ja ulkopuolelta.

Execution

  • ABS-muovirunko, jossa on kolme Solingen-terää
  • Koville muoviputkille ja pehmeille metalliputkille
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Brand

ZENTEN

EAN

8422514610018

Manufacturer Part Number

6100-0

Soveltuu enint. ulkohalkaisijalle

42 mm

Soveltuu vähint. ulkohalkaisijalle

3 mm

CN-nimike/tuontikoodinro

82055980

Gross Weight

0,035 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot