Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

ZEUS adjustable knurl press holder with two knurls 25x20 mm, 20x8x6 mm

ZEUS PIDIN SÄÄDETTÄVÄ 19008032

Tuotenro 1970918913

-
ZEUS adjustable knurl press holder with two knurls 25x20 mm, 20x8x6 mm

Tuotenro 1970918913
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
Application

Pyällyksen muodostukseen pyällysprofiileissa standardin DIN 82 RAA, RBL30°/45°, RBR30°/45°, RGE 30° ja RGE 45° mukaisesti, teräksen, ruostumattoman teräksen ja värimetallien materiaaliryhmissä.

Execution

  • Työkalunpidike kovetettua terästä, kovametalliset ohjaustapit

Advantage

  • työalueiden käyttäjäystävällinen asettaminen synkronoidulla karalla
  • luotettava työstö vaikeillakin materiaaleilla alhaisen sivuttaispaineen ansiosta
  • Hyvä kulutuskestävyys ja pitkä käyttöikä

Notes

Varmista, että kärjen korkeus säädetään oikein. Toimitetaan ilman pyällyspyörää.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Brand

ZEUS

EAN

4053625122387

Manufacturer Part Number

31002127

Soveltuu pyällyskiekon koolle

20 x 8 x 6 mm, 25 x 8 x 6 mm

Varren leveys (b)

25 mm

Varren korkeus (a)

20 mm

Vähintään työkappaleen halkaisijalle

0 mm

Enintään työkappaleen halkaisijalle

65 mm

Käyttöalue vähint./enint.

0-65 mm

CN-nimike/tuontikoodinro

82073010

Gross Weight

1,263 kg

Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY

Rullatappi pyällyspuristimeen tasaisella pinnalla

ZEUS
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot