Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

ZEUS knurling tool holder 12 x 12 mm for 2 knurling tool

ZEUS PIDIN 12X12 19006012

Tuotenro 1970918911

-
ZEUS knurling tool holder 12 x 12 mm for 2 knurling tool

Tuotenro 1970918911
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
Application

Pyällyksen muodostukseen pyällysprofiileissa standardin DIN 82 RAA, RBL30°/45°, RBR30°/45°, RGE 30° ja RGE 45° mukaisesti, teräksen, ruostumattoman teräksen ja värimetallien materiaaliryhmissä.

Execution

  • työkalunpidike kovetettua terästä, integroitu kärjen korkeus, HSS-ohjaustappi

Advantage

  • Saatavilla oleva adapterijärjestelmä takaa erinomaisen yhteensopivuuden
  • modulaarinen rakenne mahdollistaa oikea- ja vasenkätisen pyällyspuristimen pidikkeen
  • Edullinen pyällyksen valmistus
  • joustava keskitys

Notes

Akselin yläreuna = kärjen korkeus Toimitetaan ilman pyällyspyörää

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Brand

ZEUS-ECO

Manufacturer Part Number

31000680

Soveltuu pyällyskiekon koolle

15 x 4 x 4 mm

Varren leveys (b)

12 mm

Varren korkeus (a)

12 mm

Vähint./enint. työkappaleen halkaisijalle

6-60 mm

CN-nimike/tuontikoodinro

82073010

Gross Weight

0,195 kg

Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY

Rullatappi pyällyspuristimeen

ZEUS
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot