Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

ZEUS knurling tool holder, 25x20 mm, for 2 knurling tools 20x8x6 mm

ZEUS PIDIN 25X20 TERÄ 20X8X6 19005025

Tuotenro 1970918910

-
ZEUS knurling tool holder, 25x20 mm, for 2 knurling tools 20x8x6 mm

Tuotenro 1970918910
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
Application

Pyällyksen muodostukseen pyällysprofiileissa standardin DIN 82 RAA, RBL30°/45°, RBR30°/45°, RGE 30° ja RGE 45° mukaisesti, teräksen, ruostumattoman teräksen ja värimetallien materiaaliryhmissä.

Execution

  • Työkalunpidike kovetettua terästä, integroitu kärjen korkeus, kovametalliset ohjaustapit

Advantage

  • tappirakenne varmistaa käyttäjäystävällisen käsittelyn (vain akselimalleille 20x20 ja 25x20)
  • modulaarinen rakenne mahdollistaa oikea- ja vasenkätisen pyällyksen muodostumisen
  • Edullinen pyällyksen valmistus
  • Joustava keskitys ja säädettävä päästökulma

Notes

Kärjen korkeus = akselin yläreuna Toimitetaan ilman pyällyspyörää

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Brand

ZEUS

Manufacturer Part Number

31002705

Soveltuu pyällyskiekon koolle

20 x 8 x 6 mm

Varren leveys (b)

25 mm

Varren korkeus (a)

20 mm

Vähint./enint. työkappaleen halkaisijalle

10-110 mm

CN-nimike/tuontikoodinro

82073010

Gross Weight

0,550 kg

Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY

Rullatappi pyällyspuristimeen

ZEUS
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot