Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille


Hitsauspuikko tulenkestäville teräksille

HITSAUSPUIK INTHERMA 310 3,2X350 2KG

Tuotenro 9501046882

EAN 5945700039132

-

Hitsauspuikko tulenkestäville teräksille

Tuotenro 9501046882

-
Määrä
P-koko:
x 1 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Rutiilipäällysteinen asentohitsauspuikko tulenkestäville / ruostumattomille teräksille. Matala piipitoisuus ja korkea mangaanipitoisuus estävät mikrohalkeamien muodostumista.

Hitsauspuikko Super R 25.20 on rutiilipäällysteinen asentohitsauspuikko, joka on suunniteltu tulenkestäville ruostumattomille teräksille. Sen matala piipitoisuus ja korkea mangaanipitoisuus estävät mikrohalkeamien muodostumisen. Voidaan hitsata sekä AC:lla että DC:llä, ja sen riittoisuus on 120%. Hitsauspuikko soveltuu paineastioille sekä muihin korkeita lämpötiloja vaativiin kohteisiin


Rutiilipäällysteinen asentohitsauspuikko tulenkestävile / ruostumattomille (310) teräksille.



  • Hitsattavissa AC:lla ja DC:llä

  • Riittoisuus 120%


Lämpötila-alue:


  • Paineastiat: -20 - +400 C

  • Hilseilykestävyys +1100 C

AWS A5.4M (E310-16)* *AWS luokittelun Mn pitoisuus välillä 1.0% - 2.5%


ISO 3581 E25 20 R 3 2

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Langan, puikon, johdon halkaisija (Ø)

3,2 mm

Pituus

350 mm

Virta vähint./enint.

75-120 A

Standardit

ISO 3581

Vetolujuus vähint.

560 MPa

Virta vähint.

75 A

Virta enint.

120 A

Pitkittäinen venymä vähint.

37 %

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot