XXL-työkalureppu, tyhjä
Työkalureppu, LE
TYÖKALUREPPU XXL
Tuotenro 071593 862
EAN 4099618878831
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Kestävä ja vedenpitävä muovinen pohjalevy varmistaa tukevan jalustan ja pidentää käyttöikää
- Takana on käytännöllinen tasku kannettavalle tietokoneelle, kannettavan tietokoneen turvallista kuljettamista varten
- Lisätaskut tarjoavat useita vaihtoehtoja työkalujen ja varusteiden järjestelmälliseen säilytykseen
- Pehmustetut hihnat takaavat erinomaisen käyttömukavuuden myös raskaalla kuormalla
- Etuosa taittuu täysin alas, jotta työkaluihin pääse käsiksi nopeasti ja helposti
Tiedot(X)
XXL-työkalureppu sopii erinomaisesti esimerkiksi teknikoille ja asentajille, jotka haluavat kuljettaa työkaluja mukanaan turvallisesti ja hyvässä järjestyksessä. Vedenpitävä pohjalevy ja suuri kapasiteetti tekevät siitä ihanteellisen sekä sisä- että ulkokäyttöön.
Leveys | 415 mm |
Korkeus | 575 mm |
Syvyys | 265 mm |
Tyhjä paino | 3,8 kg |
Kantavuus/nostokyky enint. | 20 kg |
Tuotteen paino | 3,8 kg |