Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

crankshaft tester 60–300 mm, with dial, in case

KAMPIAKSELIMIT60-300MM33590300,335990310

Tuotenro 1970935544

-
crankshaft tester 60–300 mm, with dial, in case

Tuotenro 1970935544
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
Application

Kampiakselien taipumien havaitsemiseen

Execution

  • Mittakellon askelarvo: 0,01 mm
  • Mittakello asetetaan vaaka-asentoon heiluripainon avulla

scope of supply and services

Puukotelossa

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Brand

HELIOS-PREISSER

EAN

4029713222291

Manufacturer Part Number

0735102

Käyttöalueen pituus vähintään/enintään

60-300 mm

Asteikkojako, tarkkuus

0,01 mm

CN-nimike/tuontikoodinro

90173000

Gross Weight

1,151 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot