Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

depth measuring bridge with vee block seat 120 degrees for 10-100 diameter

MITTASILTA-AY-D10-100-33607020

Tuotenro 1970926226

-
depth measuring bridge with vee block seat 120 degrees for 10-100 diameter

Tuotenro 1970926226

-
Määrä
P-koko:
x 1 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Application

Kiilaurien syvyyksien mittaamiseen lieriömäisissä akseleissa, pyöreyden poikkeamien määrittämiseen mittakelloilla.

Execution

  • Mattakromattu
  • Akselin halkaisijalle 10-100 mm
  • Tukipinta kovetettu, hiottu ja kiillotettu
  • Mittakelloille, joiden akselin halkaisija on 8 h6
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Brand

HK

EAN

4039247546848

Manufacturer Part Number

33607020

Pituus (kokonaispituus)

66 mm

CN-nimike/tuontikoodinro

90319000

Gross Weight

0,175 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot