Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

elec. thickness meas. dev., JD TOP, display range 12.5 mm, A0.01mm, data output

PAKSUUSMITTARI 12,5MM-33211011

Tuotenro 1970925717

-
elec. thickness meas. dev., JD TOP, display range 12.5 mm, A0.01mm, data output

Tuotenro 1970925717
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
Application

Kumipeittojen, kumilevyjen, huovan ja pehmeiden materiaalien paksuuden mittaamiseen.

Execution

  • Nolla-asetus missä tahansa asennossa
  • Vaihto millimetreihin/tuumiin
  • Vaihdettavat mittaussauvat
  • Esiasetustoiminto

scope of supply and services

3 V:n litiumparisto (tyyppi RS 2032), pahvikotelossa

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Brand

HK

EAN

4053625047727

Manufacturer Part Number

33211011

Muoto/malli

C

Mittatason läpimitta

10 mm

Mittausalue vähint./enint. (pituus)

0-12,5 mm

Asteikkojako, tarkkuus

0,01 mm

Sinkilän syvyys

50 mm

Mittausvoima vähintään/enintään

0,6-0,9 N

Näyttö, lukema

Digitaalinen

Tiedonsiirtotyyppi

multiCOM

Akkujen / paristojen määrä

1 KPL

Akun/pariston nimitys, tyyppi

3 V CR2032 litium

CN-nimike/tuontikoodinro

90178090

Gross Weight

0,700 kg

Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY

Johto, liitäntäkaapeli

MAHR
x 1 kpl

Johto, liitäntäkaapeli

MAHR
x 1 kpl

Johto, liitäntäkaapeli

MAHR
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot