electronic welding seam gauge 0-20 mm
HITSIMITTA DIGI-36165010
Tuotenro 1970926548
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Application
Tasaisten hitsaussaumojen mittaamiseen nurkissa ja saumakulmissa 60°, 80° ja 90°
Execution
- Valmistettu kovetetusta ruostumattomasta teräksestä
- ON/OFF
- Vaihto millimetreihin/tuumiin
- Lukeman tarkkuus +/- 0,01 mm
Tiedot(X)
EAN | 4039247409617 |
Näyttö, lukema | Digitaalinen |
Mittausalue vähint./enint. (pituus) | 0-20 mm |
Resoluutio | 0,01 mm |
CN-nimike/tuontikoodinro | 90173000 |
Gross Weight | 0,175 kg |