Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

holder for screw tap, size 1, 2-7 mm

KIERRETAPPI ADAPTERI K1 2-7 13537010

Tuotenro 1970911365

-
holder for screw tap, size 1, 2-7 mm

Tuotenro 1970911365

-
Määrä
P-koko:
x 1 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Application

Kierretappien kiinnittämiseen tavanomaisiin koneisiin. Pidike työnnetään vastimen karaan. Työkalua käytetään suoraan, kun vastimen kara on liikkeessä ja kierre voidaan leikata.

Execution

  • Teräksinen työkalunpidike, kiillotettu ja pyälletty, neliöistukka

Advantage

  • Kierretapin luotettava asemointi ja käyttäjäystävällinen käsittely
  • Tarkkuuskierteitys ilman kierteiden repimistä
  • Ei kierteen vääristymiä

Notes

Kierretapin saa vain asettaa eikä kiristää!

Tuotetiedot

Tiedot(X)

EAN

4039247076314

Soveltuu karan koolle

1

Soveltuu vähintään/enintään neliöhylsyn koolle

2,1-4,9 mm

CN-nimike/tuontikoodinro

82051000

Gross Weight

0,482 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot